オフロード バイク タイヤのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
213件の「オフロード バイク タイヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スーパーカブ ブロックタイヤ」、「3.00 14 タイヤ」、「16インチ オフロードタイヤ」などの商品も取り扱っております。
TRAIL WING TW-302 BRIDGESTONE(ブリヂストン)ランキング1位
シティオフローダー御用達。パタンも、ブロックも、コンパウンドも、その総合性能はストリートを、オフロードを存分にエンジョイするために。オフロード用タイヤ初のトレッド3分割構造SACT(サクト)採用。ロングライフをはじめ、優れたウェット性、オフロード走破性を発揮するON/OFF用タイヤ。オフロードはもちろん、ストリートやシティライディングもオールマイティに楽しみたいお客様に。ON主体
1本
8,998税込9,898
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

Buroro D603 DUNLOP(ダンロップ)ランキング2位
オフロードで強力なグリップを発揮する、林道ツーリングなどに最適なオフ指向のトレールタイヤ。
タイプWT
1本
8,298税込9,128
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

Buroro D605 DUNLOP(ダンロップ)ランキング3位
オフロードからオンロードまで安定した走行性能を発揮するオールラウンドトレールタイヤ。
1本
6,398税込7,038
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

GP21/GP-22 IRCランキング4位
オンロードからマッドな路面まで、幅広く対応するオールラウンドモデル。ツーリング中に想定されるさまざまな路面をカバーするので、特にビギナーにとって心強い存在となるはずです。
1本
5,998税込6,598
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

TRAIL WING TW-301 BRIDGESTONE(ブリヂストン)ランキング5位
シティオフローダー御用達。パタンも、ブロックも、コンパウンドも、その総合性能はストリートを、オフロードを存分にエンジョイするために。オフロード用タイヤ初のトレッド3分割構造SACT(サクト)採用。ロングライフをはじめ、優れたウェット性、オフロード走破性を発揮するON/OFF用タイヤ。オフロードはもちろん、ストリートやシティライディングもオールマイティに楽しみたいお客様に。ON主体
1本
7,398税込8,138
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

出力曲線がマイルドな250ccクラスに最適なタイヤ。ブロックテーパーをアジャストさせることで、どんな路面でも確実なグリップ力を発揮する。
タイプWT
1本
9,998税込10,998
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)GRITTY ED04
公道走行を可能にした、本格的エンデューロレース用タイヤ。(※FIM規定にも適合し、優れたトラクション性能が魅力。)。ダイナミックなブロックパタン、モトクロス系コンパウンドなどを採用した本格的エンデューロレース用タイヤ。エンデューロレースにおいて、OFF性能を重視するお客様。OFF性能重視
1本
14,980税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

トータルバランスに優れ、あらゆるライダーのさまざまなニーズに応えるオールラウンドモデル。エントリーユーザーはもとより、経験豊富なエキスパートにとっても扱いやすいです。
速度記号/荷重表示4PRタイプWTパターンGP1
1本
6,798税込7,478
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。オフロードでも使用可能。
タイプWTパターンK950
1本
7,498税込8,248
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1本
5,598税込6,158
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

SHINKO(シンコータイヤ)E805
ビッグブロックテクノロジーの採用により、オフロード40%、オンロード60%と、様々なシーンでの走破性を実現しております。
構造TL許容リム幅(inch)3.50~4.50
1本
19,980税込21,978
7日以内出荷

1本
4,298税込4,728
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。
タイプWTパターンK860
1本
5,698税込6,268
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

自分のトライアルマシンに乗ったまま、山や河川敷などのフィールドへ行くことができる公道走行可能モデル。 ベースはコンペティションモデルの「TR-011」なので、さまざまなセクションを攻略する場合の信頼度も◎
パターンTR011 TOURLIST
1本
9,998税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

あらゆる路面に対応するワイドレンジなグリップ特性と長距離走行での耐久性を最大限に追求したオールテレーン・エンデューロタイヤ
用途競技用
1本
8,698税込9,568
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

SHINKO(シンコータイヤ)E804
ビッグブロックテクノロジーの採用により、オフロード40%、オンロード60%と、様々なシーンでの走破性を実現しております。
構造TL許容リム幅(inch)2.15~3.00
1本
14,980税込16,478
4日以内出荷

硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。
タイプWTパターンTRAILMAX
1本
10,980税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ブロックタイヤで初めて採用されるラジアルテクノロジーをベースとしたオンロードでの安定性と快適性を実現。最適なトレッドブロックにより優れた耐久性を発揮。革新的なトレッドパターンをベースとするオン/オフでのトラクション、ハンドリング、正確なステアリング。最適化されたトレッドデザインと新たなコンパウンドを採用することでダメージに強く、更に優れた耐熱性を実現。ミシュラントータルパフォーマンスは「セーフティ」、「耐摩耗性能」、「ライディング・プレジャー」の更なる向上をお約束します。しかしそのうちどれか一つに秀でたタイヤを作るのではなく、どの性能も水準以上のパフォーマンスを備え、かつそれぞれが調和していること。ミシュランがお届けするのはそんなトータルパフォーマンスに優れたタイヤなのです。
1本
9,998税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)M40
タイヤサイズ2.50-10 33J WパターンM40リム径(inch)10タイヤ幅(inch)2.5
1本
3,298税込3,628
当日出荷

オンロードで求められる安定性と耐摩耗性を確保したオン指向のトレールタイヤ。
1本
5,698税込6,268
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)